72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材 高さ(mm)8 山数16 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
929 税込1,022
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます 材質鋼材 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)14 ねじの呼びW3/8
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)8 山数16 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
1パック(35個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質鋼材 山数16 ボルト長さ(mm)25 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット) 対角(mm)19.6
1組
41 税込45
当日出荷


大箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(15000個)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
327 税込360
5日以内出荷

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(10本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
831 税込914
5日以内出荷

1個
115 税込127
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ねじの呼び寸法W3/8 材質 山数16 厚さ(mm)8 二面幅(mm)14 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
8,198 税込9,018
当日出荷

リアハブ用ナット3分
サイズ三分 (3/8)
1袋(20個)
439 税込483
3日以内出荷

エスコ品番EA949HM-3H 材質/仕上(鉄/ユニクローム) 種類平ワッシャー ねじの呼び3/8インチ
1セット(100個)
610 税込671
当日出荷

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 トラスコ品番424-1676 線径(Φmm)6.3 呼びM6.3
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm)6.3
1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PZ-78 ネジザウルスEL エンジニア 動画あり
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ 材質高炭素鋼、エラストマー 質量(g)350 呼び寸法(mm)200 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線4 先端硬度HRC60±2 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 鋼撚線(mm2 )切断能力:8 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2 切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1041 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1036 材質スチール 高さ(mm)15.5 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.7
1箱(250個)
53,057 税込58,363
翌々日出荷

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1044 材質スチール 高さ(mm)8 呼び径2025/03/08 二面幅(mm)16.5
1箱(300個)
50,943 税込56,037
翌々日出荷