79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール 最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工 材質ロール:S45C
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品プラスチックケース 質量(kg)8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635 曲げ幅(mm)300 曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。 また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能 折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。 別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)
使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16 収納時寸法(cm)45 x 52 x 30 質量(kg)11.5 材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック 材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max) ラムストローク(mm)19 質量(kg)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510 加工寸法(mm)152×152 トラスコ品番852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。 モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。 MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」 帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー 負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆ 静粛性:★★☆☆☆
使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm 折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73 仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・ステンレス 質量(kg)1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55 最大径(Φmm)通貨物:40 適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番64-8614-61 安全最大荷重(kN)0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8 サイズ加工:A3 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:4A 定格消費電力(W)400 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 使用時間(分)120 ウォームアップ時間180秒 ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)300
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

MW-50 マルチワーカー 日東工器 動画あり
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg)約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。 毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン 材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター 付属品取扱説明書、保証書、リアトレー 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時) 消費電力(W)1300 機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ 使用電源(V)AC100 ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6 ラミネート速度(mm/秒)4~8 最大ラミネート幅(mm)330 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

エスコ品番EA109NW-30 種類ローラー 毛丈(mm)12.7 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)230 主な用途塗装用
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エスコ品番EA109NB-105 全長(mm)1200 種類ハンドル 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(ヘッド)プラスチック
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

すべり止めコート専用ローラーになります。
用途すべり止めコートの塗布に。 内径(Φmm)38 危険物の類別非危険物
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷

軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質スチール・樹脂 質量(g)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55 最大径(Φmm)通貨物:30 適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30まで アズワン品番65-2056-65 安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8559 質量(kg)8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

トレーニングにより流れ出る汗から自転車を保護します。ステム周辺はカットされているのでメーターも読み取れます ・汗がハンドル周りに付着することを防ぎ、錆を防止します。 ・固定ローラーにも、3本ローラーにも使用可能。 ・ひざが当たらないように、且つハンドル上のメーター類が見やすくなるようにデザインしました。 ・シートポスト側はゴム素材になっているため、あらゆるサイズのフレームに対応します。 ・ハンドルへの取り付けはマジックテープ式のバンドで固定。 ・床を汚さないためにも、ローラー台用マットとの併用がオススメです。
質量(g)42 寸法(cm)44×21
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109NC-27 軸径(Φmm)3 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)25 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)14
1組
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA109NC-29 軸径(Φmm)3 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)14
1組
1,710 税込1,881
翌日出荷

エスコ品番EA109NC-28 軸径(Φmm)3 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)50 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)14
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに 軸径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4062-35 適応ねじ径W3/8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm)66 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スタッドプラーセット
エコ商品
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット) 適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(kg/セット)1.04 トラスコ品番279-4349 形状6角 質量(kg)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980 税込14,278
当日出荷

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100% 適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料 ローラーサイズ(inch)6
1箱(50本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パンク修理に必要アイテムです。 セット内容ゴムのり22mL、パッチRサイズ(25mm)2枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、バブルキャップ×2個、らくらくワックス×1個、パンク修理ローラー×1個(変えサンドペーパー×3枚)、タイヤレバー×3本
1個
829 税込912
当日出荷