クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)16
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
仕様クギ固定式
材質スチール
横(mm)12
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。
耐荷重(kg)3
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:Φ190×H535~865
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネット×1: 狭い所で落とした物を磁石で取り出し可能。
フック×1: 狭い所で落とした物を引っ掛けて取り出し可能。
ミラー×1: 側視ミラー
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB1.5m+PTH+PTC
使用荷重(t)(最大)1.5
適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3
全長(mm)53
外径(Φmm)円部分/44
内寸幅(mm)円部分/22
高さ内寸(mm)円部分/22
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB0.9m+PTH+PTC
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)パレット:800以下
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
セット内容PTB1.2m+PTH+PTC
最大使用荷重(t)1.5
適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
サイズフック部
耐荷重1
アズワン品番61-7176-58
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。
フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
チェーン本数1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
トリプルフックフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約165
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。
握りやすいラバー付ボディです。
ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛種別片面
テープ幅(mm)19
寸法(mm×m)テープ:19×5.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
コーティングテープ保護:樹脂コーティング
ピッチ455ピッチ:有
マグネット有
色(本体)オレンジ
材質本体:ABS、テープ:SK5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37
本体質量(g)225
仕様爪カシメ数:3点
目盛仕様センチメートル
JIS規格規格外
爪部マグネット爪
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
月・太陽・星の3点セットになったかわいい真鍮製のフック。お部屋のアクセント用にもかわいいです。男の子にも女の子にも喜ばれるデザインですね。取付ネジ付属耐荷重 各約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 3P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)(各)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40~55×74×12
仕上真鍮磨き仕上げ
1セット(3個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
フランスのブラシブランドAndree Jardin(アンドレ ジャルダン)のハンドブラシとダストパン、フックの3点セット。
ブラシとダストパンをかけられるフックが2つ付属しています。
使っていると思わず楽しくなってしまうようなカラーリングで、ギフトにもオススメです。
材質ビーチウッド、馬毛と合成繊維、金属
寸法(cm)フック:L9×D5.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)ブラシ:30×9×3、ダストパン:30×20×3
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け
種類多連
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
マルチフック化が進む鯛ラバフックセッティングに対応した3フックシステム。
細軸軽量フックにより「触・即・刺」を実現し、ファイト中の多点掛けでキャッチ率アップを狙うことが出来ます。
品番OGN-050
対象釣種:タイラバ
入数6
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
敷き布団と除湿シートがセットになったすぐに使える9点セットです。敷き布団は3kgの中綿でふっくらとした寝心地です。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。カバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。
セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー2枚、除湿シート、収納バッグ
寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、除湿シート:(約)900×1800、収納バッグ:約1000×700(マチ幅350)
材質【かけ布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【除湿シート】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%
目付(g/m2)かけ布団:(約)80、敷き布団:(約)80、枕:(約)80、かけ布団:(約)80、除湿シート:(約)160、収納バッグ:(約)80
質量(kg)かけ布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:(約)固わた1.3、巻きわた1.7
質量(g)枕詰めもの:(約)350
仕様かけ布団カバー取り付けひも:4か所、除湿シート充填物:シリカゲルB型
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形
質量(kg)21.5
出力(W)350
電源3相 AC200V 50/60Hz
寸法d(mm)203
寸法a(mm)371
定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)
寸法e(mm)168
ロードチェン線径(Φmm)4
昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358
寸法h(mm)126
反復定格最大起動ひん度(回/時)1200
反復定格負荷時間率(%)30
定格時間(分)40
寸法g(mm)25
寸法f(mm)231
寸法i(mm)105
寸法j(mm)25
寸法k(mm)334
寸法m(mm)81
オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
材質ステンレス
種類プレートフック
線径(Φmm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ