RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75
トラスコ品番807-1891
材質特殊工具鋼
質量(g)14
種類段付
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
ビットストレートビット
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75
トラスコ品番807-2007
材質特殊工具鋼
質量(g)14
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
ビットストレートビット
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)120
トラスコ品番807-1917
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)4
質量(g)20
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
24日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)75
トラスコ品番807-1922
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)3.2
質量(g)10
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)60
トラスコ品番807-1920
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)3.2
質量(g)83
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)100
トラスコ品番807-1915
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)3.2
質量(g)15
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色白
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
棒長(mm)150
タイプレアアース
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
1個
¥7,990
税込¥8,789
91日以内出荷
鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
色棒端/紫
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7622
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)3.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)350
エスコ品番EA318AD-3.2
直径(Φmm)3.2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
シャンク径(Φmm)10
適合板厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.7
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-75
先端外径(Φmm)3.2
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ2.7
先端長(mm)21
アズワン品番64-2215-70
先端外径(Φmm)3.2
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ太文字用
シャフト径(Φmm)3.2
アズワン品番64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-1
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。
色棒端/桃
JIS規格Z3252 E C St
被覆低水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
棒径(Φmm)3.2
エスコ品番EA318AC-3.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。
色棒端/赤
JIS規格Z3251 DFMA-200-B
被覆塩基性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ