水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
名刺サイズの台紙が入る大きさです。厚みのある小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。
用途ディスプレイ用ケースとして、アクセサリーや小物を美しくディスプレイしたいときに最適です。
材質PETフィルム(0.3mm厚)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×97
1袋
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)500(350)×700×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200229
バイオマス配合率(%)12
1個(10枚)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。
方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと
方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。
材質66ナイロン
規格UL94 V-2(本体)
適合ねじM3~M5
標準色ナチュラル
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
材質ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)表紙:1.2、ポケット:0.12
規格A4・S型 30穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×255×314
収納枚数(枚)30
対応寸法(mm)ラベルプリンターのラベル/幅9×長さ80
サイズA4
グリーン購入法適合
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂
厚さ(mm)2.5
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)11.5
ねじ寸法M4
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)30
結線方式ネジアップ
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。
50芯まで適用できます。
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-20~80
規格UL94 V-2
関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18
本体サイズ(mm)107×13×15
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。お買い得10双組です。ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
用途荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。
トラスコ品番167-5245
厚さ(mm)0.22
色ブラック
サイズL
入数(双)10
機能柔軟性
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数13
素材コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
1組(10双)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)60.5
ポート数5
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。
材種4334
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)
ねじ径W3/8-M10
全長(mm)70
対辺(mm)14
ポート数5
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工
表面処理PNコート
材質超硬
刃数2
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン
規格1種
種別1種
APG-7シリーズのフロントカバーです。
用途補修パーツです。
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質HSS
刃数2
タイプAtype
表面処理ノンコート
回転方向右刃
センター穴角(°)60
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
ポート数5
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ