171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)12.7 ベルト厚(mm)3.9 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形H
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

使うほどに馴染む刃当たりの良い木製品
材質 幅(mm)300 高さ(mm)30 奥行(mm)150
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン
1パック(30枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) ノズルあり コックなし 取手あり
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
材質PE(ポリエチレン) 口数両口 ノズルなし コックなし 取手あり
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)24 消費電力(W)150 口金GY6.35 色温度(K)3450 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)5000 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス 材質スチール(粉体塗装) 板厚(mm)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
材質PC、EPS 寸法(mm)Φ200×D300×H150 質量(g)290 適合頭囲(cm)58~61
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。 種類溶接用ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途バリ取り、カス取り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
989 税込1,088
当日出荷

1個ほか
458 税込504
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


アイリスオーヤマチェストI
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1 材質ポリプロピレン
1セット(4台)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き) 耐荷重80kg
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。
用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫 仕様組み立て式 材質スチール 質量(kg)2.3 内径(Φmm)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450 適合ポール外径(Φmm)25
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)17.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15 材質18-8ステンレス
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24 差込角(mm)9.5 トラスコ品番818-8765 セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)3
1セット(24点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール 板厚(mm)3 仕上エンボス塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロファイバーがホコリや花粉、汚れを素早くキャッチ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×80 材質毛部:ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
1個
575 税込633
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。 材質透明アクリル 段数3 板厚(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×150
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 質量(kg)13.5 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(61点組)
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニスタンド(標識・スタンドセット) ユニット 動画あり
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装) 寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200 タイプ組立式(標識止めビス2個付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)