主な適合純正品番91810-02014
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30100+14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 01-15
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30100-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX60 。ヤマハ[YAMAHA] DT50 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数14T
チェーンサイズ420
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
お部屋の飾り付けにお勧めのゴム風船セットです。
用途パーティー、イベント、SNS、推し活
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51410-301-0・1-51410-301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51413-301-0・1-51413-301
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51414-301-0・1-51414-301
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51411-301・1-51411-301-0
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51415-301・1-51415-301-0
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51412-301・1-51412-301-0
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧0.146
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.1
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工
材質超硬
表面処理ATHコート
刃数3
ねじれ角(°)40
テーパー0.9mm(首部半角)
シャンク径公差(mm)h5
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)1.6
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。
プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。
天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。
用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!
内寸(cm)収納部:30×24×27
外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)
繰り返し・詰め替え対応
代表車種BX250AGF
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。世界中のトレイルを打ち負かすのに最適なハンドルバー。10°フレアとフラットトップグリップのハンドルバー・SWAMPは、冒険のない人生など考えられないという全てのライダーのマストハブアイテムとなるはずです。GravelグラベルハンドルSWAMPアルミニウムHANDLEBAR31.840。603060-010140
寸法(mm)リーチ:70
質量(g)300
寸法(cm)40
クランプ径(Φmm)31.8
ドロップ寸法(mm)125
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。世界中のトレイルを打ち負かすのに最適なハンドルバー。10°フレアとフラットトップグリップのハンドルバー・SWAMPは、冒険のない人生など考えられないという全てのライダーのマストハブアイテムとなるはずです。GravelグラベルハンドルSWAMPアルミニウムHANDLEBAR31.840。603060-010140
寸法(mm)リーチ:70
質量(g)300
寸法(cm)40
クランプ径(Φmm)31.8
ドロップ寸法(mm)125
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ