カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 事務用品(101)
- メカニカル部品(92)
- 科学研究・開発用品(57)
- オフィス家具(43)
- 自動車純正部品(31)
- 厨房用品(29)
- 農業機械(22)
- バイク部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 保管用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 卓上消耗品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- 物流用品(11)
- 電動工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 医療(8)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(85)
- ERECTA(エレクター)(49)
- NTN(エヌティーエヌ)(44)
- LION (ライオン事務器)(41)
- ナカバヤシ(35)
- エスコ(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- 三菱(19)
- セントレディス(17)
- CKD(16)
- ALCANhands(13)
- NSK(日本精工)(10)
- ハタヤリミテッド(10)
- 三菱電機(10)
- 福井クラフト(10)
- コクヨ(8)
- 金沢車輌(7)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「307-d」の検索結果

単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(51件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ
ANEX(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。用途狭い箇所の作業に最適先端サイズNo.2商品構成単品付属ビット超短溝付ビット+2×19アズワン品番65-1948-75
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)¥6,498税込¥7,1481組当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
デュアルドライブソケットセット
SK11(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。ソケット形状12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)300最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.4付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
単列深溝玉軸受 6300番台 DD
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
台車取付用ボックス 屋外用フタ有
金沢車輌(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。種別フタ有材質ポリエステル(防炎合格品)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)
単列深溝玉軸受 6307DD
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307DDUCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバーカバーなし
円すいころ軸受 30300D形
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
防水形スピーカ
オースミ電機¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現用途サウナ(乾式専用)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカインピーダンス(Ω)8+8音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)110~13k使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120質量(kg)1.6材質(本体)樺 積層材種別ネット:サランネット色仕上げ:木目 生地 ナチュラル付属品取付ネジ、テンプレート定格入力(W)10+10(最大20+20)
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UK インサート軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6307DDC3
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307DDUC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
...