カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- 厨房用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 清掃用品(13)
- 梱包用品(6)
- 機構部品(6)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- DNライティング(13)
- Igus(イグス)(12)
- NSK(日本精工)(11)
- オザック精工(8)
- 日本サニパック(7)
- 住友重機械工業(5)
- オイレス工業(4)
- コガネイ(4)
- カメダデンキ(4)
- HEIKO(4)
- ニッセイ(3)
- 水本機械製作所(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- タカノ(2)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30l 0.04」の検索結果

エコノプラス30L透明
日本サニパック(13件のレビュー)¥579税込¥6371個(50枚)当日出荷30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。材質LLDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応![ビニール袋 100枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267058-160212-02.jpg)
ビニール袋 100枚組
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥155~税込¥171~1個当日出荷から3日以内出荷セット内容:100枚組用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容100枚組厚さ(mm)0.04
おトクな増量30L白半透明
日本サニパック(40件のレビュー)¥399税込¥4391個(30枚)当日出荷30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 極厚手
(42件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(3枚)ほか当日出荷厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ販売区分業務用
ポリエチレン袋0.08mm
HEIKO(160件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(50枚)ほか当日出荷最も一般的なポリ袋です。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
Nシリーズポリ袋
日本サニパック(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1冊(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークポリ規格袋(厚み40ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥18,980税込¥20,8781箱(300枚)当日出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用色透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
スマートC20ー30L
日本サニパック(23件のレビュー)¥599税込¥6591個(50枚)当日出荷20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用
業務用特厚ポリ袋 70L
日本サニパック(24件のレビュー)¥529~税込¥582~1冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
Nシリーズ45L用ポリ袋
日本サニパック(27件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋 エコノミータイプ
(722件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)ほか当日出荷薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
ゴミ袋
(822件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1箱(100枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
業務用特厚ポリ袋 45L
日本サニパック(49件のレビュー)¥389~税込¥428~1冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 エコノミータイプ
(530件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(486件のレビュー)¥89~税込¥98~1袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
(236件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(50枚)当日出荷厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm
HEIKO(145件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(100枚)ほか当日出荷LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋
(1122件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
アルコーブ排気カバーL30
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GT-□□53(S)AWX-2
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から87日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥608~税込¥669~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。最高使用水温(℃)30最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(11件のレビュー)¥579税込¥6371袋(3個)当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク





![ビニール袋 100枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267058-160212-02.jpg)