ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種シャープ PN-Y326C
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ32インチ / 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種シャープ PN-Y326C
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ32インチ / 解像度(1920×1080)
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
エコマーク認定番号19 142 023
ラジアル内部すきまC3
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326C/染料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530
保証期間5年
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
穴数上下穴2ヶ所
表示内容熱中症予防管理者
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326BK/染料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
色染料ブラック
種別互換品
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530
適合機種メーカーCanon
保証期間5年
インク染料
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326GY/染料グレーの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
色染料グレー
種別互換品
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130
適合機種メーカーCanon
保証期間5年
インク染料
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326Y/染料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530
保証期間5年
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
主な適合純正品番BCI-326、BCI-326C
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
本製品は、キヤノン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
色顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー
種別互換品
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130
セット内容顔料BCI-325BK互換ブラック、染料BCI-326BK互換ブラック、染料BCI-326C互換シアン、染料BCI-326M互換マゼンタ、染料BCI-326Y互換イエロー、染料BCI-326GY互換グレー
適合機種メーカーCanon
保証期間5年
インク顔料/染料
1個(6個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
本製品は、キヤノン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
色顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー
種別互換品
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530
セット内容顔料BCI-325BK互換ブラック、染料BCI-326BK互換ブラック、染料BCI-326C互換シアン、染料BCI-326M互換マゼンタ、染料BCI-326Y互換イエロー
適合機種メーカーCanon
保証期間5年
インク顔料/染料
1個(5個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326M/染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530
保証期間5年
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1100 SPORT (1996-1999)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
バネ無し
材質炭素鋼
質量(g)181
取付穴落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ32型
ピッチ水平0.364×垂直0.364mm
電源AC100V 50/60Hz
適合規格60065
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)69
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080
走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080
ケーブルACコード
入力端子HDMI×3、D-SUB×1
スピーカーあり 5W+5W
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)450
USBあり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)280
幅B(mm)58
番号【NSK】6326C3E
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)130
呼び番号6326
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
軌道輪形状円筒ころ軸受
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ