こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
寸法RB(mm)2
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法RB(mm)2
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ止
RoHS指令(10物質対応)対応
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ止
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業
材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
全長(mm)250
質量(g)365
硬さ【ロックウェル】60HRC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57
最大口開き(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能26
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番342-6777
全長(mm)300
質量(kg)0.6
呼び寸法くわえられる管 10~32A
外径(Φmm)くわえられる管 16~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ芯寸法=寸法-20mm
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
材質(パイプ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
¥75,980
税込¥83,578
22日以内出荷
・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ ASMB9-iKVM(BMC): リモートBIOSアップデート、ファン制御、スタンドアロンKVM、ビデオ記録、BSODキャプチャに対応しており、24時間の遠隔監視と診断が可能(Web GUI & CLI)。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30
質量(g)1860(付属ファン含む)
電流(A)0.2
電圧(V)12 DC
消費電力(W)2.4
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)
最大静圧(mmH2O)3.2
接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32
パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本
風量(m3/h)86.73CFM、147.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
挿入式エンドパーツ
用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
材質亜鉛ダイカスト
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
材質(フタ)スチール(3.2t)
材質(板バネ)ステンレス
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:直径19mmスチールパイプ・クロームメッキ
幅(mm)420
質量(kg)4.1
高さ(mm)750
種類スタッキングチェア
奥行(mm)500
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)430
アズワン品番64-8153-45
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×370
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可・8脚
メモ台なし
色(座面)アイボリー
色(背面)アイボリー
1脚
¥16,980
税込¥18,678
46日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ