カテゴリ

  • 自動車純正部品(84)
  • オフィス家具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 農業機械(26)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33-04b」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
真ちゅう製ホースアダプタ 中部高圧ホース真ちゅう製ホースアダプタ中部高圧ホース
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじWS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
雪シリーズ。
用途水栓本体仕様塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)34~36カートリッジ101-971
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
(440)フェンダー AY,RH 6-513 スバル(440)フェンダー AY,RH 6-513スバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
シリコンラボ, クロック発生器 SILICON LABSシリコンラボ, クロック発生器SILICON LABS
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SLMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-12L33) SMCS Series(SS5Y5-12L33)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L3)9芯
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-65
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-85
ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-B0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-B0YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
HBビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
759税込835
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
スイツチ,ハンドル 4 B33-83972-01 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 4 B33-83972-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11L33 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11L33SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(3) 3取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレート付(連数印字付)
SS5Y5-11L SMCSS5Y5-11LSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
(33B)ローター AVR-4K,TOOL スバル(33B)ローター AVR-4K,TOOLスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
SS5Y5-10L3 SMCSS5Y5-10L3SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10L3 SMCSS5Y3-10L3SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-D0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-D0YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-C0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リビルト キツト B4X-WB033-00-C0YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。