「33410-49210」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強化型イグニッションコイル PMC

    強化型イグニッションコイル

    PMC(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
    適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • 2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ コード

    NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
    材質(キャップ)フェノールキャップ色赤ケーブル長(mm)約500(Φ7)
  • イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションコイル

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MFバッテリー対応ICレギュレター PMC

    MFバッテリー対応ICレギュレター

    PMC(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
  • イグニッションコイル KITACO

    イグニッションコイル

    KITACO(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
    サイズタイプA
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • 高性能ICレギュレター PMC

    高性能ICレギュレター

    PMC(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
電装カテゴリ