カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「34l-23114」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
O-リング 43F-23188-10 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 43F-23188-10YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
リング スナップ 34L-23153-00 YAMAHA(ヤマハ)リング スナップ 34L-23153-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
当日出荷
シール ダスト 3MA-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 3MA-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
ガスケット 2H7-23163-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 2H7-23163-00YAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1T3-23163-50
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
O-リング 93210-08003 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-08003YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93210-08006
オイルシール 3MA-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 3MA-23145-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-4103
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
クリップ オイルシール 26H-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)クリップ オイルシール 26H-23156-00YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
スペーサ  シール 3MA-23147-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ シール 3MA-23147-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3M7-23181-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3M7-23181-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ピストン フロントフォーク 4HM-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン フロントフォーク 4HM-23171-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メタル スライド 2 4HM-23135-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 2 4HM-23135-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
メタル スライド 2 3AJ-23135-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 2 3AJ-23135-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ダイアフラム タップ 43028-1068 Kawasakiダイアフラム タップ 43028-1068Kawasaki(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
代表車種ZX400-K3
M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 5/8"M/CヨウDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品