フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
たくさん使うメモだから、お手頃価格がうれしい。森林管理認証を取得した製品です。
用途多種多様な場で
材質古紙パルプ配合率70%再生紙
寸法(mm)90×90
色ホワイト
罫線無地
入数1冊(350枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
FSC認証認定
FSC認証番号C156910
グリーンマーク認定
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
用途軽作業全般
色ブラック
足幅4E
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ウレタン2層
標準質量(g/片足)455(25.5cm)
機能軽量
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
種別純正品
適合機種メーカーCanon
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 024
種別純正品
適合機種メーカーCanon
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 024
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています
全長(cm)26.5
中指長(cm)9.0
手の平幅(cm)12.0
耐熱温度(℃)350
材質綿100%
入数(枚)1
左右区別左右兼用
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。
グリホサート41の10倍液です。
10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
効果緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(350mL)
¥148
税込¥163
当日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色ブラック
質量(g)8.5
対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。)
サイズ(mm)61.5×18.59×8.7
インターフェイスUSB 2.0
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。
単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。
生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。
キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質ABS樹脂
色ホワイト
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。
単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。
生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。
キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質本体/ABS樹脂、仕切り板/スチロール樹脂、名札/ポリプロピレン
色ホワイト
Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 066
これ1本でおそうじも消臭も泡立ち続く
香りミントの香り
商品タイプ本体
1個(350mL)
¥339
税込¥373
当日出荷
独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。
圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)
ソケットorプラグプラグ
材質特殊鋼・亜鉛めっき
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)
適合流体作動油
設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)350
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)495
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ストロークA(mm)350
ストロークB(mm)350
1個
¥63,980
税込¥70,378
30日以内出荷
書類やホビー用品・小物まで、用途に合わせて幅広く使用できます。
積み重ねができ、場所をとりません。(※不使用時)
材質ポリプロピレン
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×263×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ストロークA(mm)350
ストロークB(mm)350
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
有効長(mm)35
適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
刃数6
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35
シャンクサイズ(mm)19.05
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ストロークA(mm)350
ストロークB(mm)350
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。
圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)
ソケットorプラグソケット
材質特殊鋼・ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)
適合流体作動油
材質SUS304
寸法H(mm)272
寸法d(mm)180
寸法D(mm)252
表面処理#400研磨
寸法W(mm)350
寸法h(mm)48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
色ホワイト
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別続服
素材ツイル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈長袖
薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。
アズワン品番65-0303-71
1パック(10双)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
用途高圧用
材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)34.5
種別両路開閉型
使用温度範囲-20℃~180℃
耐圧力(MPa)51.5
適合機種サンダ MS-350
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバータオル
モノタロウ
¥179
税込¥197
高吸収性マイクロファイバータオル新登場!!
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!!
水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れ
寸法(mm)350×370
危険物の類別非危険物
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ