53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

木島精工クロムコート 厚手両刃鋸
エコ商品
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など グリーン購入法適合
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など グリーン購入法適合
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ガス採集器の先端に取り付けタンクやマンホールなど、下方向、の遠隔測定に用います。先端部のみの交換の際は、別売りの延長採取管ガードゴムをお使いいただけます。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1個
74,980 税込82,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷




BIGM(丸山製作所)スプロケツト(7T)
部品名称スプロケツト(7T) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.14MB) 図解NoMHL350 足回り関係部品_No.10、MHL351A 足回り関係部品_No.10、MHL351 足回り関係部品_No.10
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

部品名称ケーブル(プツシユプル) 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.01MB) 図解NoMHL350 操作関係部品_No.10、MHL350 油圧関係部品_No.86、MHL351 油圧関係部品_No.84、MHL351A 油圧関係部品_No.84、MHL351 操作関係部品_No.10、MHL351A 操作関係部品_No.10
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙 使用温度範囲(℃)-40~150 寸法(m)1×1 適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
1箱(5枚)
11,000 税込12,100
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1セット
19,780 税込21,758
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
42,980 税込47,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体 接続形状U
1セット
54,570 税込60,027
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1セット
87,330 税込96,063
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び流体 接続形状U
1個
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体 接続形状T
1個
88,980 税込97,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メインスイッチ
備考~2009年5月 部品名称メインスイツチ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.81MB) 図解NoSSW-400C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、SSW-400C-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.25、SSW-400CM 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.25
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト,M8X16
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.56MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.63、MHL351A 足回り関係部品_No.28、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.10、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.56、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.53、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.65、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.46、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.39、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.2、MHL351A 油圧関係部品_No.58、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.33、MHL351A 操作関係部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.56、MHL351A アウトリガ関係部品_No.67、MHL351A アウトリガ関係部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M8X16_No.87、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.100、MHL351A アウトリガ関係部品_No.47、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.84、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.55、MHL351A アウトリガ関係部品_No.39、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.1、FSK100M 伝達関係部品 ボルト,M8X16_No.89、MHL351A アウトリガ関係部品_No.43、MHL351A 操作関係部品_No.52、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M8X16_No.78
1個
89 税込98
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoFSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.26、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.8、MHL351A 操作関係部品_No.23、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.66、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.15、MHL351A 油圧関係部品_No.38、MHL250 1996年 操作関係部品_No.17、FSK100M 伝達関係部品 ストップリング_No.60、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.56、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.69、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.21、MHL351A 操作関係部品_No.3、MFH-G252-1 操作関係部品_No.50、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.71、MHL351A 操作関係部品_No.17、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.32、MFH-G252-1 操作関係部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.51、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.52、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.42、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストップリング_No.27、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.12、MHL250 1996年 操作関係部品_No.5、MHL250 1996年 操作関係部品_No.106
1個
149 税込164
7日以内出荷