カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- バイク部品(5)
- 制御機器(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「37111-kv3-701」の検索結果

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
耐切創手袋 S-TEX KV3
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインバルブ
PACIFIC(228件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(120件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイヤバルブの交換用に。用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
エアバルブ L型
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!