こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
1個
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。
耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。
テープ厚さ(mm)0.08
粘着力(N/20mm)0.6
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般
材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他
色ネイビー
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●幅4mm 全長180mm
アズワン品番65-9065-79
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥28,980
税込¥31,878
43日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139019
医薬品医療機器等法一般医療機器
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004)
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。
適合296-OP
材質メラミン
形状丸皿
容量(mL)510
直径(Φmm)180
高さ(mm)40
シリーズるんるん
対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ×
食器洗浄機○
消毒保管庫○
食器の種類子供用食器
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様3本脚
材質ウレタン
形状可動式
タイプガードコーン可動式
接着剤目安量360g/本
【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R380
商品タイプタイヤのみ
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。
フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み
材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法一般医療機器
大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。
用途小物や道具の収納。
色ブラック/クリア
外寸(mm)380×92×305
仕切板12
仕切数(個)15
仕切りあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□103
質量(kg)0.7
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様3本脚、広角反射レンズ付
材質ウレタン
形状可動式
タイプガードコーン可動式
接着剤目安量360g/本
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300、(取付部含む)340
質量(kg)0.3
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)50
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)38
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
寸法D(Φmm)32
材質SUJ2
色red
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)10
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)4
寸法h(mm)5
ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ