カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(7)
絞り込み
「3aa-15631-00」の検索結果

キックピニオンアセンブリ 1NT-15630-01
YAMAHA(ヤマハ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷主な適合純正品番3AA-15631-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
シェーブプライマリフィックスド 3AA-17611-01
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷主な適合純正品番3AA-17611-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
クリップ 32N-15673-00
YAMAHA(ヤマハ)¥779税込¥8571個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
クラッチ ワンウェイ 3KJ-15657-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
V-ベルト 3WF-17641-00
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
キック ピニオン アッシイ 3XG-E5630-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷主な適合純正品番3XG-E5630-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
キックピニオンアセンブリ 2 5ML-E5670-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-E5670-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
スタータークラッチアセンブリ 3KJ-15570-01
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷主な適合純正品番3KJ-15570-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ワッシャ クロー 90214-13058
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
クラッチKIT(遠心クラッチ用)
KITACO(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット欠品中パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー