カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「3en-23144」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール ダスト 3EN-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 3EN-23144-01YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
オイルシール 3EN-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 3EN-23145-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-3804他社参考品番(NTB)FOY-07
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
メタル スライド 1 3YX-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 3YX-23125-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ワッシャ オイルシール 4V2-23146-L0 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ オイルシール 4V2-23146-L0YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ガスケット 509-23158-L0 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 509-23158-L0YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(196件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リング スナップ 3R4-23153-00 YAMAHA(ヤマハ)リング スナップ 3R4-23153-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
当日出荷
用途正立フォーク用。
ガスケット 1W4-23114-L0 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1W4-23114-L0YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
719税込791
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1AE-23147-00
ステー ストップスイッチ 46U-82539-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー ストップスイッチ 46U-82539-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
レース ボール 2 256-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)レース ボール 2 256-23412-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷