1,300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-3
備考27,28,30,32フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-3 関連資料(0.64MB) 図解NoMW3HP80B 部品_No.74
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-3
備考43~47フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-3 関連資料(0.62MB) 図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.79
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-4
備考40~44,47,48フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-4 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.71、MW3HP40B(2004) 部品_No.71
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-1
備考38~43,46フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.76、MW3HP80B 部品_No.75
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-5
備考27~30,32,37,39フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-5 関連資料(0.62MB) 図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.78
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)MW3HP70G
部品名称MW3HP70G 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 図解NoMKW728B ポンプ部品_No.1、MKW728H ポンプ部品_No.1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-6
備考27~29,31,34,36フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-6 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.70
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-8
備考8,14,26,33~35フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-8 関連資料(0.64MB) 図解NoMW3HP80B 部品_No.73
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-5
備考8,14,26,34,35,38,40フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-5 関連資料(0.62MB) 図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.77
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 3HP-1
備考10~12,19,20,25フクム 規格MW3HP 部品名称Dキツト 3HP-1 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-7
備考8,14,26A,26B,34~36フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-7 関連資料(0.64MB) 図解NoMW3HP681K 部品_No.67
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-1
備考27~29,31,33フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.75
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-5
備考38~43,46フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-5 関連資料(0.64MB) 図解NoMW3HP681K 部品_No.69
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-1
備考8,14,26,34~36フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.74
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-6
備考8,14,26,33,37,38フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-6 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.69、MW3HP40B(2004) 部品_No.69
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

規格MW3HP40B-S 部品名称ネームプレートMW3HP40B-S 関連資料(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.2
1個
270 税込297
7日以内出荷

高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に 適合流体空気 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3
1個
899 税込989
当日出荷

資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。ポケットの高さが約半分だから資料の出し入れがスムーズ。5色の台紙でテーマ別の整理が可能。
サイズA4タテ 仕様エンボス加工 幅(mm)241 高さ(mm)305 穴数30穴 シート厚さ(mm)0.07
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット 3D HP
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
穴角12角
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットプラスねじ
RoHS
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 関連資料(0.76MB) (0.52MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。 トラスコ品番215-6458 セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット 質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980 税込39,578
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷



Description。LIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP is。the。ideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.。The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).。Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.。Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.。Get Started with the LIDAR-Lite v3HP Guide。Features。Resolution:1 cm。Typical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)。Range:1m to 40m。Update rate:Greater than 1kHz。Interface:I2C or PWM。Power(operating voltage):4.75-5VDC; 6V Max。Current consumption:65ma idle; 85ma during acquisition。Operating temperature:-20℃ to 60℃。Laser wave length/Peak power:905nm/1.3W。Beam divergence:8m Radian。Optical aperture:12.5mm。Water rating:IPX7。Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)。Weight:34g(1.2oz)
アズワン品番67-0426-76
1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)6.35[1/4] 全長(mm)116 トラスコ品番204-7957 歯数90枚 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック 質量(g)80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷