インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。
今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。
二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。
金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック
寸法(mm)90×55
色カーキ
ベルト通し幅(mm)25
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様プレフィルタ(NCSP-03KH用)
フィルターサランネット
アズワン品番4-3350-03
1枚
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
フィルターサランネット
仕様プレフィルタ(NCSP-03KH用)
アズワン品番4-3350-03
1枚
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(H) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
材質(ボディ)(K) SUS
口径1/2
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
1枚
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
1枚
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
持ち運びに便利なエコバッグで、可愛いカバのロゴ入りになります。カゴカバーにも使用する撥水生地を使用しているので、雨の日でも濡れにくく丈夫
用途サイズ:(約)幅420×長さ370×マチ120mm(持ち手含まず)。材質:ポリエステル100%。重量:35g
色カーキ
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

HDMIケーブル
モノタロウ
¥689
税込¥758
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
タイプ強力タイプ
種類非照光式
動作方式その他
絶縁抵抗(MΩ)100以上
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5
仕様マグネット付
クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
材質EVA
靴タイプサンダル
4つの収納スペース
背面プレート入
防水
質量(g)82
仕様個装サイズ(mm):縦210×横110×奥行30
ボールジョイント拡大のアダプターです。
容量(mL)150
直径(Φmm)91
高さ(mm)62
耐熱温度(℃)120
EBM品番8110500
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
棚段数3
組立時間約10-20分
仮締め専用です。強力タイプです。
全長(mm)100
差込角(mm)9.5
仕様マグネット付
差込角(mm)9.5
トラスコ品番369-5298
質量(g)97
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1つの収納スペース
3方ファスナー広口設計
スマホ操作用PVC窓付
防水
質量(g)87
仕様個装サイズ(mm):縦240×横125×奥行25
耐熱温度(℃)120
形状丸皿
直径(Φmm)117
高さ(mm)35
耐熱温度(℃)120
EBM品番8110200
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
g・%・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
仕様過負荷保護機能付き、sefi-H
寸法(mm)170×240×76
質量(kg)2.2
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g・%・個数
組立てかんたん コンパクトなアーム付きソファ。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。お部屋の圧迫感を和らげるローバックタイプ。
用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
材質フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ
組立時間約30-40分
脚長(cm)約12
素材ファブリック
シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りベルトも取り付け可能です。
用途携帯用品の収納に。
色カーキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
イギリス軍がランドローバーの車載装備として使用していたローバーチェア。素材や構造はローバーチェアのまま、高さを低くしました。近年キャンプの主流となりつつあるロースタイルキャンプに対応します。取り外せる構造になっているため、生地の張り替えなどのカスタムもしやすくなっています。
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×61×72
静止耐荷重(kg)80
生地帆布(コットン)
収納時寸法(cm)約W55×D13×H80.5
総質量(kg)約2.1
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
相数単相2線
定格出力電圧(V)200/220
ポールをスリーブに通して建てる一般的なテントとは異なり、傘のように簡単に建てられるワンタッチテントです。ザ・ワンタッチテントは、インナーテントに加えて前室が広がるため、使わないものを前室に置いて寝室を最大限に活用したり、キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースを作ることもできます。1泊2日のキャンプやデイキャンプなど設営にあまり時間をかけられないときにぴったりのテントです。
セット内容グランドシート、ポール、ペグ、キャリーバッグ
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン / カーキ
サイズM
収納サイズ(約)W75×D22×H22cm
材質(フレーム)アルミ合金、スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×450×180
収納時寸法(cm)(約)W75×D22×H22
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約215×215×165
総質量(kg)約8.4
収容人数大人3名
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン / カーキ
材質(フレーム)アルミ合金
小ぶりで可愛らしいミニガーデンワゴン。お買い物、ピクニック、レジャー、ガーデニングなど、荷物をまとめて運搬するときに大活躍!。360度可動の前輪と伸縮式ハンドルで楽々移動♪。使わないときはコンパクトになる折りたたみ式。扱いやすい重さで持ち運びやすく、女性でも自動車に乗せやすい。ちょっとした荷物運びに便利!
材質スチール、ポリエステル、ポリプロピレン
質量(kg)4
耐荷重(kg)30
内容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:61×38×86(ハンドル最高時)、収納時:13×38×60
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:52×32×20.5
アウトドアにぴったりなパーティションバッグM。Mサイズは、ロータイプのトランクコンテナの仕切りに便利なサイズ。両側面とフタの裏にメッシュポケットを備え、外側の底面に汚れに強いターポリン生地を、内側にはアルミ生地を採用しており、簡易的な保冷バッグとしても使えます。
付属品カラビナ型フック×1、マジックテープ付き仕切り×2、底板
材質ポリエステル
機能折りたたみ可能
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約31.5×24.5×16
磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。
「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります)
磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ