449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05 仕様吸収缶(コンビネーション用) トラスコ品番373-9759 種別吸収缶 質量(g)98 ガスの種類有機ガス 適合マスク6000シリーズ 破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370) 通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270) 種別吸収缶 適合マスクNo.6000シリーズ 対象ガス有機ガス
1組(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。 トラスコ品番437-1143 品名交換用ろ過材 適合マスクNo.6000シリーズ
1箱(6枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ 破過時間220以上 除毒能力(分)220以上 対象ガス有機ガス
1組(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

ガスの種類有機ガス用 種別吸収缶 直径(Φmm)87 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ全面形 種別防毒マスク 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状直結式小型 グレー 国家検定合格番号第TN235号 材質(面体)エラストマー 関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番492-2182 質量(g)18 タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上 アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

種別吸収缶 直径(Φmm)91 ガスの種類有機ガス 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%)80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3MN2514-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
369 税込406
翌々日出荷

3MN2534-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
559 税込615
5日以内出荷

3MN2540-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
509 税込560
5日以内出荷


3MN3428-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
589 税込648
5日以内出荷

3MN2510-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
349 税込384
5日以内出荷

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 動画あり
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など タイプ2個タイプ(半面形) 種別防毒マスク グレー 種類直結式小型 国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号 材質(面体)シリコン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 番号【NSK】6002ZZC3E 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 呼び番号6002 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
3日以内出荷

トラスコ品番437-1151 適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など) 質量(g)300 タイプ取り替え式
1本
999 税込1,099
当日出荷

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3911 質量(kg)33.8
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)300 間口(mm)810 均等積載量(kg/段)200 棚段数(段)2 ネオグレー 仕様組立式 付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付 適合M3・M5型用 トラスコ品番461-3856 質量(kg)54.2
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷


粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板 穴数2 穴間隔(mm)80
1袋(10本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など 粒子捕集効率(%)99.9 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 国家検定合格番号第TM374号 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2097 指定防護係数10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷


1個
199,800 税込219,780
36日以内出荷