ホルダー付ですから、手を汚さずにクリーニング作業ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×150mm●色:緑●コード番号:AG4574
アズワン品番67-6895-99
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68
質量(g)105
材質(ホルダー)ポリスチレン
材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。
縦(mm)60
横(mm)170
厚さ(mm)40
質量(g)130
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色グレー
寸法(mm)82×118
トラスコ品番819-2251
アズワン品番2-7694-11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)95×227
付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚
トラスコ品番000-1660
質量(g)500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
質量(g)80
材質ナイロンとポリエステルの不織布
寸法(縦×横)(mm)115×250
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質ポリプロピレン
毛丈(mm)40
幅W×全長(mm)75×230
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄
幅(mm)50
全長(mm)160
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)23
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
材質プラスチック
質量(kg)0.63
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×72
柄長さ(mm)335
TKG品番9-1013-0501
TKG品番(2017)6-0893-0501
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)100×150
厚さ(mm)約35
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180
横(mm)50
厚さ(mm)50
質量(g)135
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)25
毛の細さ(mm)0.5
耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック
質量(kg)0.125
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
TKG品番9-1013-1301
TKG品番(2017)6-0893-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)(研磨材)75×240
トラスコ品番813-4399
材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)278
本体質量(g)278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
種別爪ブラシ
材質(本体)PP
毛丈(mm)17
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17
耐熱温度(℃)120
女性にも握りやすいので作業効率がアップします。
毛が逃げずに力が入りやすい。
漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄
寸法(mm)60×170
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
関連キーワード