カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)

「3ma-23125-10」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタル スライド 1 3XV-23125-20 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 3XV-23125-20

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3MA-23125-10
  • メタル スライド 2 3MA-23135-10 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 2 3MA-23135-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1RX-23135-00
  • リング スナップ 34L-23153-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング スナップ 34L-23153-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • メタル スライド 1 4HC-23125-20 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 4HC-23125-20

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4HC-23125-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • メタル,スライド  51167-26E10 スズキ

    メタル,スライド 51167-26E10

    スズキ(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    ¥18~税込¥20~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • メタル スライド 1 5EB-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 5EB-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3XJ-23125-L0
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイルシール 3XV-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 3XV-23145-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • ブッシング(フロントフォーク) インナ パイ 44065-1083 Kawasaki

    ブッシング(フロントフォーク) インナ パイ 44065-1083

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    代表車種BJ250KDF
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • O-リング 43F-23188-10 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 43F-23188-10

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • メタル スライド 51167-40C40 スズキ

    メタル スライド 51167-40C40

    スズキ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • スライドメタルセット PMC

    スライドメタルセット

    PMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    7日以内出荷
    74-721 KYB36Z フロントフォーク用。1本分。
  • SB-FF15 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA NTB

    SB-FF15 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA

    NTB
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    適応車種:マジェスティ250 SG03J/SG20J。アウター用
    用途4HC-23125-20互換品
  • SB-FF07 フロントフォーク用ブッシング NTB

    SB-FF07 フロントフォーク用ブッシング

    NTB
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    アウター用
    仕様51167-26E10互換品適合車種SUZUKI51167-26E10スカイウェブ250等
  • シール ダスト 3MA-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 3MA-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷