ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
テープ長さ(m)約13
線色黒
材質紙+粘着剤
こんなお得な商品も!

線引きテープ ホワイトボード用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13
仕様カッター内蔵
材質テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)96
厚さ(mm)8
色黒
高さ(mm)73
パネル補修用テープ状シーラー。
他社品番インレット品番:081625
主なワークパーツ
1箱(12巻)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16
材質クレープ紙+粘着剤
テープ厚さ(mm)0.15
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8
危険物の類別非危険物
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)13
材質テープ:紙
厚さ(mm)62
色黒
高さ(mm)13000
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。
適合幅(mm)50
1セット(3枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材特殊エラストマー
主な用途保護用
適合温度(℃)-29~93
特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
適合EA761LD-53
テープ長さ(m)13
線幅(mm)3
商品タイプ詰め替
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
暗い夜道でもアピールします!M’SPORT M’LINES 反射テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。
サイズ幅3mm×8m巻
タイプ反射
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
TC-201/301用。2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301
材質HIPS
テープ種類大巻/小巻両用
アズワン品番65-0431-03
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
引張強度(N/10mm)192
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ