185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)178 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)2 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-04 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
929 税込1,022
当日出荷


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極
1パック(10個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状3P コード長さ(m)1.5 アズワン品番64-0853-53 プラグ形状3P 定格容量(A)125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)160 適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5 トラスコ品番309-6084 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 適合埋込コンセント9220 適合コードコネクタボディ9224N
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)52 寸法B(mm)70 寸法C(Φmm)11~14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5 トラスコ品番431-5171 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法C(mm)42 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)1.25~2
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6885 形状平刃 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
499 税込549
翌々日出荷

各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数1 コンセント形状3P(2P) アズワン品番64-0853-54 プラグ形状3P プラグタイプ(サービスコンセント用) 定格容量(A)125V 7(700Wまで)
1個
769 税込846
当日出荷

オーム電機(配線パーツ)ゴムブッシュ
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に 保護等級IP67 適合電線径(Φmm)4~6 本体質量(g)約1
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09462
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番3P3-H3509-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし 幅(mm)44.2 高さ(mm)41.2 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac 深さ(mm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス 動作周波数(Hz)50/60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201841 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ソケット 質量(kg)2.46 全長(mm)233 ギア数60T
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット 質量(kg)2.19
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷



1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1411-64
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- アクセサリー タイプ:サーフェスプレート ベース マウント 色:レッド 適合製品:201 PV Jr. Vise & 300 & 305 ベース 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1591-55
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Comm&o 色:レッド 外部幅:74mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1411-66
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)