こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)9.5
種別ソケット(6角)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
穴角6角
こんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ディープソケット(6角)
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
タイプショート
差込角(mm)6.35
形状6角
材質ノンアスベスト
最高使用温度(℃)80
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
材質硬質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.2
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)200~1000
最小目盛(cN・m)5
精度(%)±6
全長(mm)235
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723S-13
1個
¥118,700
税込¥130,570
翌日出荷
圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
歯幅b(mm)25
材質S45C
種別ヘリカルギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様ビス付
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-10
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7724
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:12.7
フルート長(mm)LCF:67.3
使用可能長さ(mm)LU:40.4
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh317規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9330
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:12.9
フルート長(mm)LCF:67.3
使用可能長さ(mm)LU:41
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh302規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9302
全長(mm)OAL:130.2
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:12.2
フルート長(mm)LCF:65.2
使用可能長さ(mm)LU:38.8
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh308規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7667
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:12.5
フルート長(mm)LCF:65.3
使用可能長さ(mm)LU:39.8
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh306規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6164
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:12.4
フルート長(mm)LCF:65.3
使用可能長さ(mm)LU:39.5
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh300規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9323
全長(mm)OAL:130.2
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:12.1
フルート長(mm)LCF:65.2
使用可能長さ(mm)LU:38.5
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh304規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9248
全長(mm)OAL:130.2
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:12.3
フルート長(mm)LCF:65.2
使用可能長さ(mm)LU:39.1
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh311規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4580
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:12.6
フルート長(mm)LCF:67.3
使用可能長さ(mm)LU:40.1
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-9
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh315規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7698
全長(mm)OAL:130.3
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:12.8
フルート長(mm)LCF:67.3
使用可能長さ(mm)LU:40.7
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh319規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9333
全長(mm)OAL:130.4
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:13
フルート長(mm)LCF:67.4
使用可能長さ(mm)LU:41.4
機能長さ(mm)LF:128
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。
独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。
切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
先端角(°)180
ねじれ角(°)27
材種DP102A
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ