242,888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。
機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
1枚
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ4.1
エコ商品
トラスコ品番227-3346 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

前ポケット付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:342×88×139●容量:4.1L●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-73
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マルモクネジ(+) 4.1X16
規格4.1X16 部品名称マルモクネジ(+) 4.1X16 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.67MB) 図解No細霧ノズルPセット 部品_No.12、細霧ノズルBセット 部品_No.18、細霧ノズルSセット 部品_No.12
1個
45 税込50
7日以内出荷

1セット(6個)
2,498 税込2,748
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)85 直径(Φmm)4.1 溝長(mm)43 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1リール(10000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
139 税込153
5日以内出荷

トラスコ品番227-1798 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

ワルターFX4.1溝入れチップ CE4
エコ商品
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーCE4ブレーカー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)66 直径(Φmm)4.1 溝長(mm)22 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷


「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。
機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
1枚
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベーシックデザインにドライ生地を採用したアクティブポロシャツ!
機能吸汗速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
509 税込560
6日以内出荷

カードサイズで厚さ2.5mmの薄型Arduino UNO互換ボード。クレジットカードサイズで、コネクタも小型で横方向に配置されているため薄型で、財布などに入れて持ち運びが可能なArduino UNOの互換ボードです。プログラミングのためのArduino IDEの導入方法からLチカまでの手順が、本体裏面にシルク印刷されています。Arduino IDEのダウンロード先もQRコードで読み取ることができます。付属する収納式のUSB-Aコネクタで、パソコンのUSB端子に直接差し込むこと
アズワン品番67-0391-49
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

Description。The Teensy 4.1 is one of the most advanced and reliable development platforms on the market today. One of the biggest asks for the board is the ability to connect the 4.1 to the Internet via Ethernet. Luckily, with all the parts included in this kit(as well as a little bit of soldering), you'll be able to easily add Ethernet functionality to your Teensy 4.1.。The Ethernet Kit for Teensy 4.1 from PJRC includes an Ethernet MagJack connector, a bare circuit board, one ribbon cable, two headers, and a capacitor. As this is a kit that require assembly, some beginner-level soldering is required.。Note:Please be aware that a Teensy 4.1 is。NOT。included with this kit and will need to be purchased separately.
アズワン品番67-0423-68
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷


仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 公称電圧(V)4.1 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション7 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±0.5 基準タイプ固定 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
569 税込626
翌々日出荷

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
トラスコ品番225-3274 質量(g)2.1
1個
239 税込263
3日以内出荷




トラスコ品番226-8498 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.1mm全体長さ = 75mm個数 = 10
1箱(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷


トラスコ品番227-6492 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

アルスコーポレーション150ZZ元パイプ 4.1m
ライトチョキWズーム4.1m用の元パイプです。
適合品番150ZZ-4.1-6D/(部品番号)13
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アルスコーポレーション150ZZ中間パイプ 4.1m
ライトチョキWズーム4.1m用の中間パイプです。
適合品番150ZZ-4.1-6D/(部品番号)11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ4.1
エコ商品
トラスコ品番226-8572 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.1
エコ商品
トラスコ品番227-6395 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。 【Bluetooth4.1搭載】 Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。 【ノイズリダクション機能搭載】。 ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。 高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。 【スマートONEタッチ】。 通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。 ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。 【オートパワー機能】。 自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。 自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。 自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。 【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。 プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。 FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。 イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。 セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ" 寸法(mm)117.5×60.5×45 ブラック 質量(g)106 接続方式Bluetooth 入力5V/1 連続使用時間(時間)10 バッテリー容量(mAh)600 Bluetooth4.1 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様末端様式:表面実装 長さ(mm)4.1 幅(mm)4.1 寸法(mm)4.1×4.1×0.58 高さ(mm)0.58 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-20 → +70 アクチュエータ長さ(mm)0.58 コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:26MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7023-58
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
欠品中

トラスコ品番227-6493 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷