5,208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
5日以内出荷

1個
89 税込98
5日以内出荷


本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6598 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6521 幅(mm)24 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5 カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素) 光源白色LED×6(調光可) 視野角約90° 被写界深度(mm)10~100 材質ステンレス、鉄 耐熱温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP67
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 寸法4.5xΦ45 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋
7,298 税込8,028
7日以内出荷

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
1巻(300m)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。 材質超硬 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)1.4
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成長の早い竹を使用し、形状をスリム化した環境にやさしいお箸です。紙完封(未晒)・楊枝なし 。入数:100膳
材質 未晒 タイプ丸箸 寸法(Φ×mm)4.5×200
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ4.5
エコ商品
材質超硬 平面度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB755
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-4448 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷

寸法(mm)157×36×18 質量(g)14 レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)4.5 材質(レンズ)プラスチックレンズ アズワン品番64-7913-76
1個
900 税込990
翌日出荷

全長(mm)131 倍率(倍)3、4.5(小レンズ) 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

成長の早い竹を使用し、形状をスリム化した環境にやさしいお箸です。紙完封(白)・楊枝なし 。入数:100膳
材質 タイプ丸箸 寸法(Φ×mm)4.5×200
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷


ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)4.5 刃長(mm)4.5 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8779 形状円形 質量(g)20 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

トラスコ品番227-9726 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

ニコテックトリプルホールソー
エコ商品
シャンク径(Φmm)10 適合板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能 ホース長さ(mm)1000×Φ4.5 差込口差込口10mm 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

外径(Φmm)4.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0443 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

外径(Φmm)4.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0413 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-0137 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

外径(Φmm)4.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0458 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスAr20~25(L/min) 電流範囲(A)280~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-1169 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-7996 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-3317 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)