50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壽堂紙製品クラフト封筒100枚入 長4 JIM70
エコ商品
サイズ長4 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
1パック(100枚)
279 税込307
翌々日出荷

グンゼグンゼスパン 30番手
エコ商品
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
1巻
989 税込1,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼスパン 50番手
エコ商品
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手50 長さ(m)5000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)
質量(g)88 内径×外径(Φmm)68×53 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5] 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
長さ(m)3000 材質ポリエステル100%
1巻ほか
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。 糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。 あらゆる分野の縫製に使用できます。
長さ(m)5000 材質ポリエステル100%
1巻ほか
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 30番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手30 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 50番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手50 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 60番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手60 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼポリーナ 110番手
エコ商品
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。 #110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。 黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。 アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。 ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼスパン 80番手
エコ商品
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手80 長さ(m)5000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 40番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手40 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)サイド遮光アタッチメント
エコ商品
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂 幅(mm)Φ240 出しろ(mm)67 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)45 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) アルミ 反射板樹脂(鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TANNERブラケット S #02
エコ商品
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
種類工作キット 使用電池単3×3本(別売) 寸法(mm)57×87×67 消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時) 再生紙使用マーク適合
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 付属品ホルダ トラスコ品番401-2186 セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー:PP(ポリプロピレン) 質量(g)426 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(13本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本) ホルダー9本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さ、インチサイズ六角棒8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容R-1/16、R-5/64、R-3/32、R-1/8、R-5/32、R-3/16、R-1/4、R-5/16(各1本) ホルダー8本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 セット内容TTR-1/16、TTR-5/64、TTR-3/32、TTR-1/8、TTR-5/32、TTR-3/16、TTR-1/4、TTR-5/16、TTR-3/8(各1本) ホルダー10本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、使い勝手の良いドアホルダーインチサイズ9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本) ホルダー9本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容001-1/8、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8、001-7/16、001-1/2(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
1,798 税込1,978
3日以内出荷