材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
ねじの呼びW3/8
材質鉄
ねじピッチ(山数/inch)16
寸法S(mm)17
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
寸法K(mm)6
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
材質ドブメッキ
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。
指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。
6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
釘は錆びない樹脂釘です。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。
ロングタイプは引抜強度に優れています。
オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
コンクリート、トロ防止片付です。
3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)50
質量(g)75
対辺(mm)6.35
適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか
適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
1個
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
適合車種:ステラ/プレオ+など。1台分ロックボルト4個&専用キー&レンチ。※字光式ナンバーとの共着不可。※マックガード社製
適合車種STELLA/PLEO+など
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品ナット1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561
種別受木
幅(mm)403
高さ(mm)10
質量(g)60
奥行(mm)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スペア用 ヒールパッド SH-RC900用
対応モデル:SH-RC900
内容:2パッド/4ボルト/4スペーサー(1足分)
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
使い勝手と収納力にこだわった個人・パーソナルロッカー。わずか32cm幅に4人分の収納スペース。カバンもしっかり横向きに入る!収納力抜群の奥行51.5cm。組立簡単!工具・ネジ要らずのボルトレス仕様。便利な機能を搭載。アジャスター:ガタつきを調整可能。背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利。鍵のかけ忘れ防止機能:施錠しないと鍵を抜けない
用途4人用
付属品各扉:鍵×2
材質スチール
質量(kg)25
耐荷重(kg)固定棚:15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248.9×470×(1段目)413.7(2・3段目)407.2(4段目)421.9
機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790
適合車種:サンバー トラック 。盗難防止用のボルト。1台分4本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には装着不可
材質スチール
適合車種SAMBAR TRUCK
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9525
種別918170
形状自在
質量(kg)1.6
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
許容荷重(N)1470
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9533
種別918171
形状固定
質量(kg)1.34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)100×56(112×53)
許容荷重(N)1470
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541
種別918181
形状自在
質量(kg)0.28
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)70
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(N)588
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ