1,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途草刈用。 材質SKS-5 刃数4 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタ
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属4枚刃
やわらかい雑草刈りに威力を発揮します
刃数(p)4 内径(mm)25.4
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラインダーで研磨が可能。
用途一般草刈用。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.4
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数4 材質(先端)超硬合金 材質(シャンク)炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雑草・柔らかい畔草の広範囲刈払に威力を発揮!
用途雑草や畦草の草刈り用 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4
1枚
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで) 材質ハイス パープル シャンク三面取 段幅(mm)10
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○ 材質400PLUS 刃数4 コーティングnACRO ねじれ角(°)43/45
1本ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数4 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

刃径(mm)8 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)80 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2414 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

刃径(mm)6 材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼 全長(mm)72 シャンク形状 仕様許容最高回転数500min トラスコ品番859-2413 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
1,398 税込1,538
当日出荷