4,023件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途携帯式開閉ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質SS 全長(mm)150 質量(g)89 寸法L(mm)13 寸法H(mm)150 寸法W(mm)100 ハンドル長さ(mm)100 角穴(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番821-7823 セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32) 寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm)26.5 差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185 セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm 差込角(mm)6.3+9.5差込角 セット商品数39 仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り 材質クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
4,798 税込5,278
当日出荷


差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm) 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ソケット形状六角
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(32本)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25 差込角(mm)6.35 トラスコ品番387-0529 質量(kg)0.235
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷


マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。 ラチェットハンドル/プライヤー入り。 コンパクトな61点セット。コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm
セット内容コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、スピンナーハンドル、ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm 寸法H(mm)63 セット商品数61 寸法W(mm)206 サイズD(mm)156 差込角(sq.)1/4
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷

マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。 【セット内容】ラチェットハンドルエキステンションバー:50・100mmスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm
質量(g)1100 寸法H(mm)63 ボックス(mm)206 サイズD(mm)156
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット
セット内容ラチェットハンドルT型スライドハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・13mm 質量(g)700 セット商品数16 差込角(sq.)1/4
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409) 質量(g)1045 差込角(sq.)1/4inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットレンチセット
16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。
差込角(inch)3/4 セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558 質量(g)13965 ケース寸法(mm)575×220×86
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ソケットレンチセット
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.)1/4 セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー 質量(g)370 ケース寸法(mm)150×105
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

1個
52,600 税込57,860
翌日出荷

セット商品数39点 差込角(inch)1/4 仕様ユニバーサルジョイント ラチェットハンドル117mm トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
84,500 税込92,950
翌日出荷

セット商品数44点 差込角(inch)1/4 ラチェットハンドル117mm トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1個
138,500 税込152,350
翌日出荷

1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット商品数13点 差込角(inch)1/4 仕様ユニバーサルジョイント ラチェットハンドル117mm
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

セット商品数17点 差込角(inch)3/4 仕様伸縮型サービスミラー LED170×40×35mm トレー寸法(mm)530×350×90(H)mm
1個
175,000 税込192,500
翌日出荷

セット商品数33点 差込角(inch)1/4 ラチェットハンドル117mm トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
85,200 税込93,720
翌日出荷

セット商品数27点 差込角(inch)1/4 ラチェットハンドル117mm トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×43(H)mm
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

1セットほか
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
差込角(mm)19.0 認定取得米国認定機関FMRC
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7 アズワン品番68-0850-72
1丁
76,980 税込84,678
6日以内出荷