202,829件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)4.2 アズワン品番64-2271-81 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック BluetoothVersion:4.2 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 接続方式Bluetooth 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約75 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-6438 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-3332 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-9614 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SE0420A1 White EZDoorSign 4.2 white Santek 動画あり
簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル ホワイト 質量(g)69 備考お好みの文字や画像が6パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.1×85.1×9.8 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

トラスコ品番227-8054 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SE0420A1Black EZDoorSign 4.2 black Santek 動画あり
簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル ブラック 質量(g)69 備考お好みの文字や画像が5パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.1×85.1×9.8 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)93 刃先径(Φmm)4.2 有効長(mm)40 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
1,110 税込1,221
当日出荷

窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム アズワン品番68-1857-28
1本
14,700 税込16,170
3日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番226-8393 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

トラスコ品番228-1135 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-6480 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

象印チェンブロックホイストリング・4.2t
トラスコ品番433-8138 質量(kg)4.2 寸法L(mm)204 寸法H(mm)26 基本使用荷重(t)4.2 寸法D(mm)19 寸法E(mm)79 ボルトM24×3.00×80 寸法K(mm)134 ボルト(mm)M24×3.00×80 破断荷重(kN)210
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

タイテックスHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-3129 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

トラスコ品番227-6292 切刃形状N 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALボウワーム 4.2インチ
ハイプレッシャー・タフコンディション対応スリムボディ。
用途前後逆リブ構造が水を掴み動かすランカーキラーのストレート。 ボウ(弓)のごとくしなり、着底後の倒れ込むアクションと微振動は、デカバスを魅了します。 全長4.2インチ 入数(本)15
1パック(15本×1パック)
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ4.2mm 修正テープ
エコ商品
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)12 仕様ヨコ引きタイプ エスコ品番EA765BR-11 寸法(mm)50×87 ケース色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式)
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)108 刃先径(Φmm)4.2 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-4.2 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)4.2 シャンク径(mm)6.35
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

トラスコ品番226-8433 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷

本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)12 仕様ヨコ引きタイプ 適合EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ エスコ品番EA765BR-11A 商品タイプ交換用カートリッジ
1個
270 税込297
翌日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-3398 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

エスコ品番EA945VE-48 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM4.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

エスコ品番EA945VE-45 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM4.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)4.2 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-08 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
980 税込1,078
翌日出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-9455 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

象印チェンブロックグラブフック 4.2t
チェーンの長さ調整に
仕様●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523 アズワン品番67-9184-33
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)サイドワイヤー Φ4.2
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4.2
1巻
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

毎月12月~1月は味噌つくり用として、5月~6月は梅酒つくり用として人気のエンバランス丸形4.2リットル容器!
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(L)4.2 形状丸形 直径×高さ(cm)18.8×21.5 グレー 耐熱温度(℃)(本体)-10~120、(フタ)-30~70
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

エスコ品番EA945VE-49 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM4.2
1個
1,380 税込1,518
欠品中

仕様レギュレータ機能 = LDOレギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA出力電圧 = 4.2 Vパッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-4A 材質特殊鋼 質量(kg)2.8 種類フック 寸法L(mm)216 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)45 寸法B(mm)52 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 チェーン寸法(mm)12.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

関連キーワード