227,648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。 一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。) 浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。) 中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所浴室 シリーズマジックリン
1本(4.5L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
859 税込945
当日出荷

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
バルブ12V35/35W 寸法(mm)本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず) タイプマルチリフレクタータイプ 主な適合車種エイプ 2007-2016年式:07年までに適合
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

クロームメッキ 仕様H4カプラ付 4.5インチ 12V35/35Wハロゲンバルブ 適合車種汎用 主な適合車種汎用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4.5 トラスコ品番820-4926 材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。) 全長(mm)79 質量(g)18 先端形状六角 首下長(mm)26
1本
98 税込108
当日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)89 直径(Φmm)4.5 溝長(mm)47 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)68 直径(Φmm)4.5 溝長(mm)24 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)6
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

秋冬期にも使用できる桑園、水田畦畔の除草剤です。冬季に水田畦畔に使用すると、翌年の田植え前後の草刈り作業を省けます。
剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種184) 4.5% 性状淡褐色細粒 適合作物水田作物(水田畦畔)、樹木等水、稲(刈取跡)、りんご、桑、いぐさ 農林水産省登録第(号)14113 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 寸法4.5xΦ45 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



BS4.5MM ドライバー 4.5mm BONDHUS 動画あり
BONDHUSドライバー 4.5mm
エコ商品
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8286 軸径(Φmm)4.5 質量(g)78 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)27 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)100 刃先径(Φmm)4.5 アズワン品番64-2271-82 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷

1個
329 税込362
6日以内出荷

クロームメッキ 仕様12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付 適合車種汎用 主な適合車種汎用
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

墨あたりがなめらかで、伸びのよい墨の液が得られます。
材質天然石 寸法(mm)76×21×135(天然石の硯は、サイズが多少異なる可能性があります。) 4.5平
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。 さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。 樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)380 使用時寸法(mm)4600×290×55 質量(g)2080 収納時寸法(mm)2175×290×55 切り幅(mm)1.7 目数7.5枚目/30mm
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷

兼弥産業C-4.5
寸法(mm)外138×内119×高119 MR 白 容量(L)1 分類生産鉢
1ケース(150個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1セット(3個)
359 税込395
6日以内出荷



適度な硬度をもち、硯面がすり減る事が少ない。
4.5平 寸法(mm)76×21×135(天然石の硯は、サイズが多少異なる可能性があります。) 材質天然石
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 エスコ品番EA615A-4.5 二面幅(mm)4.5 商品構成単品
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

1個ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カップリング 4.5mm用
エコ商品
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072 材質ステンレス 寸法d(mm)5.7 チェーン径(Φmm)適合4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

八幡ねじマルチアングル 4.5
エコ商品
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 全長(mm)900 寸法A(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法I(mm)4.5 寸法G(mm)50 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)13 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-0137 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
11日以内出荷


1面
769 税込846
4日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-1169 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-7996 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
11日以内出荷

関連キーワード