カテゴリ
- 自動車純正部品(457)
- バイク純正部品(411)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
- メカニカル部品(286)
- 制御機器(225)
- トラック純正部品(208)
- バイク部品(153)
- 空調・照明・電設資材(97)
- 切削工具(96)
- 機構部品(89)
- 農業機械(82)
- 作業服(81)
- パソコン/周辺機器(81)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 作業工具(52)
- 科学研究・開発用品(40)
- オフィス家具(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 物流用品(35)
- 店舗什器・備品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 建築金物(27)
- 自動車補修部品(25)
- カー用品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 測定用品(24)
- 電気材料(23)
- 研磨材(21)
- 家電(21)
- 医療(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 卓上消耗品(16)
- 保管用品(15)
- 電動工具(15)
- 安全用品(14)
- 介護用品(13)
- 厨房用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 日用品(11)
- 事務用品(10)
- エンジン工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 安全標識(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ホンダ(398)
- SMC(272)
- トヨタ(212)
- 三菱ふそう(151)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](74)
- Igus(イグス)(71)
- MAZDA(マツダ)(65)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- ニッサン(61)
- ミツビシ(56)
- 三菱電機(52)
- プロトブレンボ(49)
- いすゞ自動車(46)
- スバル(35)
- RS PRO(33)
- TRUSCO(31)
- IKO(日本トムソン)(29)
- 河村電器産業(25)
- 椿本チエイン(21)
- ブランドをもっと見る
「40.5×3」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU
NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
プリペンダー Φ40.5
FSC藤原産業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷調査用ボーリング・注入などに使用します。レバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。材質鉄質量(kg)3
34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷材質鉄(SPCC)色ブラック穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)40.5寸法F(mm)16.5寸法E(mm)20寸法B(mm)34.5寸法C(mm)17仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3
油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)
FSC藤原産業¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
フアンベルト(40.5-Aコグ)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考40.5IN部品名称フアンベルト(40.5-Aコグ)図解NoSSA-α1004 オルタネータ,プーリ部品_No.10、SSA-α1003MA-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-α603-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-α1004MA オルタネータ,プーリ部品_No.10、SSA-α604 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-α603MA-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-α604MA エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-α1003-1 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10
スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD
SIEMENS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷。Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309アズワン品番65-7803-29
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)
カラー不織布ロール 切り売り
アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)¥455税込¥5011個当日出荷から3日以内出荷厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
(59件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(5枚)当日出荷モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強色黒砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
消防・危険物標識
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(26個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)
カンペハピオ(23件のレビュー)¥729~税込¥802~1缶(0.2L)ほか当日出荷から7日以内出荷[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐久、さび止め
ねじりスプリング 巻き方向左
サミニ(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向左ばねの種類ねじりばね
ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
...
































![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)