形状ドーム
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
全長(mm)690~920(25間隔・10段階調節)
付属品予備先端ゴム
材質シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木
質量(g)280
先端径(Φmm)(シャフト)16
コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた長袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。
混率(%)ポリエステル85%/綿15%
素材交織ストレッチブロード
性別男女兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220
電源単相/三相
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228
アズワン品番65-7545-19
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227
アズワン品番65-7548-12
1セット(49個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)17
シリーズGF
1個
¥351
税込¥386
欠品中
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9635
材質一般用構造鋼材(SS401)
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)2.1
奥行(mm)150
取付ピッチ55×42
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-6060-6
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
。主にダクトホースに使用できます。
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
主にダクトホースに使用できます。
業界最大級のジェットスチームで瞬間シワ伸ばし。
除菌&消臭もおまかせ!
本体寸法(mm)約152×76×242
本体質量(g)約750
加工アイロンプレート:フッ素コーティング
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
温度(℃)アイロンプレート:約110~120
付属品スタンド、注水カップ、ブラシアタッチメント
定格消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.9
コードあり
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083
アズワン品番67-2360-33
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486
アズワン品番67-2360-31
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
タイプ差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)50
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ