カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • 建築金物(18)
  • バッテリー・電装(11)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40b20l」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(43件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル調節計 TTM-200 東邦電子デジタル調節計 TTM-200東邦電子
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
新PIDアルゴリズムにより制御性を向上しました。フルマルチ入力タイプです。
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
純正テレビ用防水リモコン シャープ純正テレビ用防水リモコンシャープ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シャープ 汚れても、洗えて清潔に保てる、AQUOS用防水リモコン。洗える防水対応でダイニングキッチンで使っても安心。 便利な吊り下げ用穴つき フック等に引っかけて吊り下げて保管できます。
適合機種地上デジタル放送対応の液晶テレビAQUOS全シリーズLC-37GD6,LC-20E90,LC-32E9,LC-40E9,LC-40L5,LC-40Z5,LC-46L5,LC-46Z5,LC-52L5,LC-52Z5,LC-60B5,LC-60L5,LC-60Z5,LC-70X5,LC-32H7,LC-40G7,LC-40H7,LC-46G7,LC-52G7,LC-52XL9,LC-60G7,LC-60W7,LC-60XL9,LC-70GL7,LC-70Q7,LC-70XL9,LC-80GL7,LC-80質量(g)約84(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横57×199×17動作距離(m)約5
マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKIマグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用JUKI
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DCZ-~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル(MXS20-40~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-40~)SMC
57,980税込63,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
インデックスハンドル 三木プーリインデックスハンドル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DCMZ-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP東日製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
0.3ton ボウシャックル エスコ0.3ton ボウシャックルエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3アズワン品番65-2164-23
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
CD Series(CDA2B40-2) SMCCD Series(CDA2B40-2)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
20 Series(20-CDQ2B) SMC20 Series(20-CDQ2B)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20 Series(20-MXQ8) SMC20 Series(20-MXQ8)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
エアスライドテーブル(MXS20L-40~) SMCエアスライドテーブル(MXS20L-40~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック象印チェンブロック
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら