カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4102a」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OIL フィルター CHR 31-4102A エスアンドエスサイクル

    OIL フィルター CHR 31-4102A

    エスアンドエスサイクル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-4102A。純正フィルターより小さな粒子を捕捉します。オイルの流れを制限しないダイレクトバイパス方式-バイパスオイルが汚れたフィルターエレメントを通過しません。小径のため、取り付けが容易です。販売備考:31-4102からの品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-16。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。対応純正番号:63796-77A。内容量[数量]:1ヶ。備考:OEM:63805-80T。特記事項:1個入り
    仕様●対応純正番号:63796-77A●特記事項:1個入り適合EVO 84-99/SPORTSTER 86-16クローム備考OEM:63805-80T表面処理クロームメッキ
  • ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

    ユニット(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A4102) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A4102)

    X.A.M
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA34

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 座付化粧リング 未来工業

    座付化粧リング

    未来工業
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    水栓ジョイントボックスNOS型、NO型を座付き用として施工する場合に使用します。
    適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R・A-6
  • サインプレート 防火責任者 光

    サインプレート 防火責任者

    2,198税込2,418
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途担当者をわかりやすくする為に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容防火責任者テープ粘着テープ付き
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目(直流電源装置、電源コード同梱)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
    用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA54

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
    用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ有(UL1077)動作/保管温度(℃)0~50/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,169税込1,286
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • クッション (BB) MAZDA(マツダ)

    クッション (BB)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (88410)マグネットクラッチASSY トヨタ

    (88410)マグネットクラッチASSY

    トヨタ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • (88410)マグネットクラッチ トヨタ

    (88410)マグネットクラッチ

    トヨタ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。
    仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • ガスケット シリンダ 11241-02A11 スズキ

    ガスケット シリンダ 11241-02A11

    スズキ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 11141-02A00 スズキ

    ガスケット シリンダヘッド 11141-02A00

    スズキ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • (08510)スクリュー、タッピング ニッサン

    (08510)スクリュー、タッピング

    ニッサン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,059税込1,165
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理無電解ニッケルメッキ
  • (74310)バイザASSY RH トヨタ

    (74310)バイザASSY RH

    トヨタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (08540)スクリュー、タッピング ニッサン

    (08540)スクリュー、タッピング

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • オーブマークモータ 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ

    日本オイルポンプ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。
    銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
  • EXH PIPE ASSY CTRLHA スバル

    EXH PIPE ASSY CTRLHA

    スバル
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • EXH PIPE CTR ASSY スバル

    EXH PIPE CTR ASSY

    スバル
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (64102)ヒンジ アセンブリ,フロント シート ライト スバル

    (64102)ヒンジ アセンブリ,フロント シート ライト

    スバル
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
  • (08513)スクリュー、タッピング ニッサン

    (08513)スクリュー、タッピング

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • EXH PIPE ASSY CTRLHM スバル

    EXH PIPE ASSY CTRLHM

    スバル
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
  • (39741)F.Dシャフトブーツ(IN) ニッサン

    (39741)F.Dシャフトブーツ(IN)

    ニッサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷