410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
1袋(50個)ほか
198 税込218
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

1パック(29個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

東京製旗国旗No.1
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。 雨に濡れても乾きが早いです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。 材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%) 質量(g)95 寸法(縦×横)(mm)700×1050
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

対応FIF-1000 アズワン品番62-9109-48 構成部品フレーム、レバー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷


あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質ユニシート
1枚
特価
63 税込69
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 図解NoMLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.22、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.22、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグキャップ_No.22、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグキャップ_No.22、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22
1個
449 税込494
7日以内出荷

従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!。スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
寸法L5(mm)50
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワックス・コート剤の拭き取りや仕上げに!。余分なワックス成分を取り除き、均一でムラ無くキレイに仕上げます。超極細繊維が汚れをキャッチし放しません。驚きの吸水性で、洗車後の水分の拭き取りにも使えます。約40cm×40cmの使いやすいBIGサイズ
材質マイクロファイバー 質量(g)69 寸法(縦×横)(mm)400×400 危険物の類別非危険物
1個
719 税込791
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

プロバイオティクスで腸内細菌のバランスをサポートします。善玉菌の代表であるビフィズス菌。ビフィズス菌BB536がスティック1本当たり500億個以上含まれています。ビフィズス菌は腸内細菌のバランスを整える善玉菌の代表選手。ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見されたヒト由来のビフィズス菌です。他のヒト由来のビフィズス菌に比べて、酸や酸素に強く、生きたまま大腸に到達することができます。水などと一緒にお召し上がりください。水、ぬるま湯、飲料等に溶かしてもお召し上がりいただけます(高温のお湯や飲料の使用はお控えください)。
ケース入数6 賞味期限製造後2年 使用量(目安)1日1~3本 原材料デキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィスズ菌乾燥原末) 入数2g×30本 栄養成分(1本2g当たり)エネルギー8kcal、たんぱく質0.11~0.26g、脂質0.00~0.04g、炭水化物1.77g、食塩相当量0.02~0.023g
1箱
4,198 税込4,534
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カクハンジク
規格141L 部品名称カクハンジク 関連資料(0.92MB) 図解NoCSD-600NR 薬剤タンク部品_No.34
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スペーサ 9X15X1.8
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoGD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スペーサ 9X15X1.8_No.21、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スペーサ9X15X1.8_No.21、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スペーサ 9X15X1.8_No.21
1個
229 税込252
7日以内出荷

1個
289 税込318
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールケース
部品名称シールケース 関連資料(0.9MB) 図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.55
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 クランクシヤフトアセンブリ_No.20、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 クランクシヤフトアセンブリ_No.20、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品クランクシヤフトアセンブリ_No.20、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

動作方式プッシュロックターンリセット 照光色 ボタン形状丸形(Φ40大形) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)


幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

材質EPDM 硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 材質HSS
1本ほか
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

ミヅシマ工業台座
材質ポリプロピレン トラスコ品番802-0896 質量(g)35
1セット(5個)
479 税込527
翌々日出荷

シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質ステンレス 種類割ピン
1パック(130個)ほか
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)