カテゴリ
- バイク部品(23)
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(7)
- トラック純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(8)
- ホンダ(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- スバル(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- ニッサン(4)
- Vesrah(3)
- トヨタ(3)
- トップ工業(2)
- 日研工作所(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- スリーライン(2)
- SAMTEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「426f」の検索結果

グランドパッキン #426F
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3m)ほか6日以内出荷ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)3.4MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色主原料ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲6~8
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
長3封筒 カラークラフト グリーン 85g 〒枠あり・口糊あり
イムラ¥7,498税込¥8,2481箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト グリーン 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
小判皿(緑山)(フォーリスト)
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ご好評いただいている「フォーリスト」に新サイズが仲間入りしました。柔らかな色合いに心もなごみます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
小判皿(浮遊花)(フォーリスト)
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ご好評いただいている「フォーリスト」に新サイズが仲間入りしました。柔らかな色合いに心もなごみます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ
日進医療器(車イス)¥149,800税込¥149,800非課税商品1台7日以内出荷よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
フルリモコン フロア扇風機
おおたけ¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロア扇風機。リズム風。おやすみモード。切タイマー 0.5-7.5H 。切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。自動オフ24H羽根枚数5枚40cm+5枚15cm消費電力(W)(50/60Hz)50/55風量3段階切り換え電気代の目安約1.6/1.8円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118~138羽根寸法(cm)径/40
ベイトリール型メジャー
カワチ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ベイトリールの形をした100cmまで測れる手のひらサイズのメジャーです。カラビナが付いているのでバッグなどに付けて持ち運びできます。ハンドルを回すとクリック音もなる優れもの!長さ(cm)100
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
DCフルリモコン フロアDC扇風機
おおたけ¥9,780税込¥10,7581台5日以内出荷省電力で12段階の風量設定ができる。DCモーター搭載のフロア扇風機。DC Motor。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロアDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。切タイマー 0.5~7.5H。自動オフ24H羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)30風量12段階切り換え電気代の目安約0.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118.5~138羽根寸法(cm)径/40
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル パネル付型 フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
コネクタ端子 圧着端子 CC83Lシリーズ 圧着 1袋 7000個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801袋(7000個)7日以内出荷Samtec CC83L は、2.54 mm Mini Mate ユニバーサル端子です。24 → 26 AWG ワイヤサポート仕様●シリーズ:CC83L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24 → 26AWG●コード番号:196-6653アズワン品番65-7669-17
コネクタ端子 圧着端子 CC83Lシリーズ 圧着 1袋 50個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(50個)8日以内出荷仕様●シリーズ:CC83L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24 → 26AWG●コード番号:196-6654アズワン品番65-7702-73