フルリモコン フロア扇風機
40cm羽根で大風量。
大きなお部屋にお薦めです。
リモコンにマグネットが付いているため無くしません。
フルリモコン
フロア扇風機
リズム風
おやすみモード
切タイマー 0.5-7.5H
切タイマー設定時には、切タイマー時間が優先されます。
自動オフ24H
- 羽根枚数
- 5枚40cm+5枚15cm
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 50/55
- 風量
- 3段階切り換え
- 電気代の目安
- 約1.6/1.8円/時
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45.5×40×118~138
- 羽根寸法(cm)
- 径/40
- 内容量
- 1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ

































