カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「428 16」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 42816-0512 日本モレックス(molex)

    42816-0512

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ピッチ(mm)10定格電流(A)50材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)黒
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    909税込1,000特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付) エスコ

    820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
    タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
  • エルモア 1.5倍巻12ロール 花の香り 各種 カミ商事

    エルモア 1.5倍巻12ロール 花の香り 各種

    カミ商事
    1,198税込1,318
    1パック(12ロール)
    翌日出荷
    1ロールが1.5倍長持ちするので、交換回数を減らすことができます。18Rシングルロールの場合、通常品と1.5倍巻でパックあたりの長さはどちらも990m。持ち運びラクラクで、収納にも便利です。
    巻種類1.5倍巻香り花の香り
  • (14281)マフラーサポート(R) スズキ

    (14281)マフラーサポート(R)

    スズキ(20件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    8,398税込9,238
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。
    寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    トラスコ品番428-7717寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP0501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
    寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
    寸法S(mm)4.76材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
    寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート TNMX16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMX16 TP1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
    トラスコ品番428-9255寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO

    ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

    KITACO(61件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
    メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
  • # 46・16x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 46・16x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    485税込534
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)33.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100
  • 六角軸スパイラルチタン ライト精機

    六角軸スパイラルチタン

    ライト精機(21件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
    用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
  • イボ支柱 バラ 伝蔵

    イボ支柱 バラ

    伝蔵(6件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
    用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
  • 100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。