カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「43082-0179」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイス オイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    4日以内出荷
    ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
    主な適合純正品番16097-0004、16097-0552、16097-0008、16097-0011適合車種ZZR1400(06-11) 1400GTR(08-16) ZX-14R(12-17) ベルシス1000(12-17) Z1000(07-19) Ninja1000(11-18) NinjaZX-10R/ABS(08-15) ZX-10R(06-10) Z900(18) Z900RS(18-22) バルカン900(07-16) Z800(13-16) W800(11-16) Z750(07-10) Z750S(06-07) バルカン650 S(96-17) Ninja650(16) W650(06-08) ER-6f(07-10) ER-6n(06-14) ベルシス650(07-13) ベルシス650(15-16) ZX-6R(07-11) ZRX(07ー08) W400(06-08) ER-4n(11-13) Ninja400(11-17) Z250(13-20) ZX-25R/SE(20) Ninja250(13-20) ベルシス250(17-20) バリオス2(07) エリミネーター250V(07)
  • ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)

    ステンレスロックワイヤー

    K-CON(キタコ)
    ¥249税込¥274
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
  • ステンレスワイヤー KITACO

    ステンレスワイヤー

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロック用の汎用ワイヤー
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター カートリッジ式

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
    タイプカートリッジ式メーカーKAWASAKI系
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8688件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • アクティブコンディショニングフィルター JCD

    アクティブコンディショニングフィルター

    JCD(16件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    現在お使いのオイルフィルターと交換するだけでエンジン内部をオーバーホールしたかの様に洗浄します。 燃料と共に燃焼するオイルから生じる不純物を濾過し、エンジン内部を綺麗に保ちます。 セラミックフィルターを内蔵しておりエンジン内部に蓄積しているスラッジをクリーニングする。 スラッジ除去、再付着を防止することでエンジンの摺動部の磨耗を防ぎエンジンの性能低下を防止する。 スラッジを除去し、エンジン内部をクリーンに保つ。 スラッジの生成、再付着を防止することによりエンジン内部のフリクションを低減し出力効率を改善する。発進時、中低速域の出力効率を向上させる。 エンジンフリクション低減により燃焼効率を向上する。スラッジによる摺動部磨耗を防止することで、エンジンの性能低下(経年劣化)を抑制し、メンテナンスコストを削減する。
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
    用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5