カテゴリ
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(5)
- 卓上消耗品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三木プーリ(2)
- TKG(2)
- ダーレー(2)
- アズワン(1)
- 日動工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 八木研(1)
- HEIKO(1)
- ハクバ写真産業(1)
- ブラウン(1)
- ヘルメット潜水(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- カール事務器(1)
エコロジープロダクト
「430h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,698税込¥9,5681本5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
段ボール可変式
HEIKO¥7,498税込¥8,2481枚(20枚)当日出荷から4日以内出荷初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。 内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。 折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3色クラフトタイプシングル入数(枚)20
ペーパーカッター
ダーレー¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から4日以内出荷鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。 普通紙約38枚を一発で細断できます。細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
日動工業¥199,800税込¥219,7801セット(2個)当日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 大 ブラック
TKG¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷食材が見やすいフラットシリーズのチェーフィングに「ブラックシリーズ」が登場!様々な料理に合わせやすく用途ビュッフェシーンを華やかに、高級感あふれるものへ!TGK品番1-1607-0101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×150
溶接引出式ヤクミ入 2段8ヶ入
TKG¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷材質本体:18-8ステンレスタイプ2段8ヶ入間口W×奥行D×高さH(mm)430×150×220TKG品番9-0224-0106TKG品番(2017)6-0206-0106
訪問看護用3ウェイバッグ (デオドラントフィルム内装)
アズワン¥25,080税込¥27,5881個翌々日出荷手に持つ、肩にかける、背負うの3ウェイバッグです。 内部に消臭ネーム(デオドラントフィルム)を縫い付けていますので、嫌な臭いを消臭します。 内部は大型血圧計などを固定できるベルト付きです。仕様ポーチ付き(2個)材質ナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×150×310アズワン品番8-8869-01
クロッツ体位変換マット
ヘルメット潜水¥26,980税込¥29,6781パック(2個)翌々日出荷立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル質量(g)820(1コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ)洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
裁断機 ペーパーカッター
ダーレー¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷安全でよく消える「セーフティファースト」の押切りタイプの裁断機!大量裁断可能なよく研磨された円弧状のブレードは切れ味抜群で厚くて硬いカードボードも難なく切断出来ます。ダーレ独自の安全防護装置「ロータリー式のプロテクター」付きで刃先に手が触れません。上刃の昇降に合わせ回転するプロテクター。紙押えはオートマチッククランプ。3面にmm単位の目盛り付き。盤面に用紙規格サイズ(A4判)と角度線入り。人間工学に基づきデザインされた窪みのある握りやすいハンドル。スライドゲージは前後に装着できます。用途紙、薄い亜鉛板、シングルカートン、樹脂シートなどの裁断。仕様紙受けテーブル付き質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×620×150裁断幅(mm)[最大]390(長辺B4/短辺B3)最大裁断枚数普通用紙40枚裁断厚(mm)3.5適合替刃1565
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1面5日以内出荷から16日以内出荷仕様屋根付材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥61,980~税込¥68,178~1面5日以内出荷から16日以内出荷仕様屋根付材質ステンレス製板厚(mm)1.5塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
アルミ正座いす L
八木研¥4,998税込¥5,4981脚6日以内出荷正座した時の脚のしびれから解放。長時間座っていてもすぐに立ち上がることができます。積重ね収納式。用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。材質アルミ、PVCレザーシート質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×150仕上粉体焼付塗装
ヴァリオ フィット ハンドブレンダー MultiQuick 5(マルチクイック 5) ホワイト/ライトブルー
ブラウン¥15,980税込¥17,5781式7日以内出荷付属品専用計量カップ、 専用スパチュラ、 専用お手入れブラシ電圧100V容量(mL)ビッグチョッパー使用時:1250mL、スパイラライザー使用時:1250mL質量(g)ブレンダー使用時:810、ビッグチョッパー使用時:1050、スパイラライザー使用時:1270(本体含む)消費電力400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)ブレンダー使用時:70×70×405mm、ビッグチョッパー使用時:200×150×430mm、スパイラライザー使用時:200×150×470mm(本体含む)周波数50/60Hz時間ブレンダー使用時:60秒、ビッグチョッパー使用時:60秒、スパイラライザー使用時:60秒回転数(約)ブレンダー使用時:13800回/分、ビッグチョッパー使用時:3400回/分、スパイラライザー使用時:340回/分耐熱温度(℃)ブレンダー使用時:100℃、ビッグチョッパー使用時:70℃、スパイラライザー使用時:70℃
ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ
ハクバ写真産業¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック。上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20質量(g)約950容量(L)約12内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120外寸法(mm)約W310×H430×D150
ケーブルオーガナイザー
カール事務器¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷付属品クランプ×2仕様カートン数:8個●取付け条件:天面厚さ34mmまで/奥行50mm以上質量(kg)1.1色ホワイト最大積載量(kg)2kg寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)430×125×150
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台32日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉