曜日別特売

ヴァリオ フィット ハンドブレンダー MultiQuick 5(マルチクイック 5) ホワイト/ライトブルー

ヴァリオ フィット ハンドブレンダー MultiQuick 5(マルチクイック 5) ホワイト/ライトブルー - ブラウン
付属品
専用計量カップ、 専用スパチュラ、 専用お手入れブラシ
電圧
100V
容量(mL)
ビッグチョッパー使用時:1250mL、スパイラライザー使用時:1250mL
質量(g)
ブレンダー使用時:810、ビッグチョッパー使用時:1050、スパイラライザー使用時:1270(本体含む)
消費電力
400W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)ブレンダー使用時:70×70×405mm、ビッグチョッパー使用時:200×150×430mm、スパイラライザー使用時:200×150×470mm(本体含む)
周波数
50/60Hz
時間
ブレンダー使用時:60秒、ビッグチョッパー使用時:60秒、スパイラライザー使用時:60秒
回転数
(約)ブレンダー使用時:13800回/分、ビッグチョッパー使用時:3400回/分、スパイラライザー使用時:340回/分
耐熱温度(℃)
ブレンダー使用時:100℃、ビッグチョッパー使用時:70℃、スパイラライザー使用時:70℃
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926988MQ5064
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする