994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚(1枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。 開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。 暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。 さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。 背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。
仕様制菌加工、制電、吸水効果 材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷


1個
799 税込879
当日出荷

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
用途盗難対策! タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 サイズ(mm)12×700
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1パック(250本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRO-1143-72 セリオ のび~るボックス セキセイ 動画あり
材質ポリプロピレン ホワイトグレー 最大使用寸法(mm)高さ243×幅250×奥行255 折りたたみ寸法(mm)高さ243×幅40×奥行255
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

クルクル廻る回転持ち手付きで楽々作業。よく見える濃い蛍光染色が5色。 水に強いプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
ホワイト 材質ナイロン糸 リール径(Φmm)W80、H115
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで場所をとらない縦長タイプです。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
トラスコ品番488-6339 材質本体:ABS樹脂、クズケース:ポリスチレン(PS) 幅(mm)80 高さ(mm)103 奥行(mm)163
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-61
1ケース(5パック×10個)
259,800 税込285,780
欠品中

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
249 税込274
欠品中

サンコープラスチックラコン
用途に応じて積み重ねて使える積み重ねラック。同じラックや色違い、トレーなどを組み合せて自由にカスタマイズ。オリジナルな収納が楽しめる。
材質ポリプロピレン
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


インテリアになじむシンプルなデザイン。 ムダ削り防止機能付き。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。 安全オートストッパー付き。クズケースを外すと自動的にモーターが止まります。 オーバーヒート防止機能付き。
ブラック 材質本体:ABS クズケース:PS 質量(g)1100g(包装資材含む) 電源(V)交流100(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×163×103 消費電力(W)(50/60Hz)70/50
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

タップ ホーザン 動画あり
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ABS、クズケース:PS 質量(g)1330(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 生地アクアウィンカー 性別メンズ
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Clover(クロバー)「匠」5本針 12.5cm
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。優れた加工技術が生みだす「匠」の高品質。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。
材質
1袋(5本)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取付プレート
エコ商品
用途IT化を進める生産現場、工場 付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚) 材質アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載で快適な使い心地。 DCモーターだから省エネで静か。 鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。 ムダ削り防止機能付き。 クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。
ブルー 容量クズケース/約98cc 質量(g)740(包装資材含む) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×115×100
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

重量用ワゴンの2段式。上・下ネット付。
用途重量用ワゴンの2段式 シルキー
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

糸からこだわった高耐久設計(つま先かかと部分)の10倍破れにくい靴下です。歩行時に負荷のかかりやすい、つま先、かかと、足底部分の耐久性を高めた独自設計。「摩耗試験 JIS L 1096にて確認」。つま先やかかとに消臭糸を使用し、繊維上の細菌の増殖を抑制することで汗のニオイを軽減します。汗がたまりやすい、指の付け根部分に独自メッシュ設計を搭載し、ムレを軽減します。制菌消臭加工
材質ポリエステル・ポリウレタン カラーアソート 機能高耐久設計・制菌×消臭加工 入数3足 指タイプ5本指
1束(3足)
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)