多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
1枚(1枚)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
広口メジュームびんの口元に装着し、液切れを良くします。
ねじ規格GL-45
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)118
さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構
用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
衿の内側と前立て内側、袖口の内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)グレー
高さ(mm)(嵌合時)8.00
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
接続方式ストレート
仕上(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)りん青銅
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL・磨
形状直受
用途部品の交換に
仕様部品グループ:サービスの参照
適合品番125B
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL・磨
形状直受
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ