コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)針金製
材質(毛)山羊毛
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
高密度ポリエチレン製ですので、破損の心配がありません
種別PP手付ビーカー Ralic
チリトーレにぴったりフィット。
用途屋外用ほうき
幅(mm)260
全長(mm)810
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途分別ゴミ箱用蓋
フタの種類スイング式
色ホワイト
商品タイプフタ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 128 018
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
材質シリコン
寸法(mm)600×400
容量(mL)115
1枚(1枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工
材質SKH51
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様N/標準
材質HSCO
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)118
新たな取り出し機能でストレスなく自由にガムを噛みたい人へ「噛む良さ・楽しさ」を提案します。噛み始めから軽やかに香るグレープと、噛むたびに溢れるピオーネの風味です。華やかな香りを補強することで後味はすっきり、瑞々しさを長く楽しめるように進化しました。王道のおいしさ!、新グレープミックスです。
1箱(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
垂直D型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質塩化ビニール樹脂
質量(kg)2
粘着剤アクリル系
ローレットハンドルで滑りにくいスピンナーハンドルです。
全長(mm)130
差込角(mm)6.35
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ